長袖ジャンパー 25012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03871062 品番 25012
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。

ライトパープル サイズ5L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 色番78 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする