S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03871253
品番
SM 10.0 プラス
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃長
15
全長(mm)
75
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります