※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
刃径
14
注文コード
03871332
品番
SM 14.0 プラス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,630
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
18
全長(mm)
75
刃長(mm)
18
刃径(Φmm)
14
材質
コバルトハイス
全長
75
刃径
14
刃数
2
柄径(Φmm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります