※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃径
16
注文コード
03871375
品番
SM 16.0 プラス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
22
全長(mm)
80
刃長(mm)
22
刃径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
全長
80
刃径
16
刃数
2
柄径(Φmm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります