ロックペイント
ロックペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ロックペイントの うすめ液
ロックペイントの その他塗料うすめ液
ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
03871545
品番
082-7150-11
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2液型水性2液プライマー
主な用途
学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など
色
透明
容量(kg)
主剤:12、硬化剤:3
塗付量(kg/m
2
・回)
標準:0.15〜0.20
塗り面積(m
2
)
75 〜 100/15kgセット・回
希釈剤
水
塗回数
1回
可使時間(時間)
(23℃)4
指触乾燥時間(時間)
(23℃)2
用途
屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面
仕様
配合比/主剤:硬化剤=4 :1
危険物の類別
非危険物
特性
速乾
注意
※硬化剤混合後4時間以内に使用してください(23℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750