クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 11011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03871577
品番
11011
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。
色
ライトグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックスラックス
サイズ
73
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属