S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03871603
品番
SM 5.0 マイナス
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
刃数
2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります