スラックス(ワンタック) 11011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03871814 品番 11011
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。

ライトパープル 股下(cm)79 ウエスト(cm)116 種別ワンタックスラックス サイズ116 混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング) 色番78 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする