信越工業(東京)
信越工業(東京)の その他防災用品
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
03872026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
材質
特殊合成ゴム
本体寸法(mm)
(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)
(1個)約600
ケース寸法(mm)
(3個組)150×250×160
ケース質量(kg)
(3個組)約2