BD-602 水のう君U 1mセット(10枚セット) 総合サービス 03872060 BD-602 水のう君U 1mセット(10枚セット) 総合サービス 03872060

水のう君U 1mセット(10枚セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード03872060 品番BD-602
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水害時、土を用意しにくい都市部などで活躍する水のう。片付けが簡単で、破れにくい高強度極厚素材なので複数回使用できます。セット内の土のう袋に水のう袋を入れると設置しやすくなり、さらに防水シートや止水クッションを使用すれば効果が高まります。

セット内容水のう袋 10枚、防水シート1.8m 1枚、止水クッション1m 1枚、保護用土のう袋 10枚、防水テープ20m 1本 ケース寸法(mm)250×385×195 質量(kg)約2.3 材質水のう袋:ナイロン・ポリエステル 寸法(mm)水のう袋:350×500(1枚) 容量(L)水のう袋::約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする