東京都葛飾福祉工場
東京都葛飾福祉工場の 避難用品
東京都葛飾福祉工場の 非常用袋・セット
非常持出袋〈ビッグリュック〉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03872087
品番
8045
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日本防炎協会認定品。リュックサック式。
寸法(mm)
約480×495×185
材質
表面加工(片面):アルミ粉末入り合成ゴム、基布:ポリエステル100%
質量(g)
約650
容量(L)
約33