エピスタプロプル
エピスタプロプルの 避難用品
エピスタプロプルの その他避難用品
やさしいウェットティッシュ ピロータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×50個)
注文コード
03872105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,350
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無香料・大判厚手シート。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。
横幅(mm)
205
奥行(mm)
130
高さ(mm)
35
質量(g)
220
保存期間(年)
化粧品類3(メーカー保証5)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620