やさしいウェットティッシュ ピロータイプ Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚×60個) 注文コード03872139 品番-
参考基準価格(税別)¥41,880 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

無香料・大判厚手シート。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。灼熱から極寒まで、過酷な環境下でも乾きにくい為、車載可能。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。

横幅(mm)205 奥行(mm)130 高さ(mm)25 質量(g)186 保存期間(年)化粧品類3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする