自動車整備のユーチューブを見てて「スイベルラチェット」という工具の存在を初めて知りました。トルクを掛ける時はL字型の状態で負荷をかけ,緩んだあとは真っ直ぐ縦に形を変えて,ナットやネジをスイスイ回すことが出来ます。作業効率が上がる優れモノの工具です。モノタロウさんのオリジナルで値段もお手頃,作りもしっかりしています。もっと早く知っていればよかったと思える工具です。工具箱に一つ,あると便利な優れものです。
大きさも丁度良く、狭い場所にも適しています。使いやすいです。
小さいラチェットハンドルを探していました。思った通りの大きさで、狭い所でも楽に使えます。もっと早く買えば良かったと思っています。
先端にボールポイントの六角ビットを付けて使用。
垂直にしてドライバー型、Tラチェットで仮締め、90度で増し締めと1本で差し替え要らずなので作業の効率化になります。
非常に使い勝手の良いラチェットハンドルです。
この手のラチェットはグリス給油のメンテをしていても、何年も使うと本体ギアが減り使用出来なくなります。ドライバーと同じく消耗品と割り切って使用していますが、M6までのネジには此ればかり使っています。価格を考えると3年もてば十分だと思います。
狭いトコロに入って大活躍。繊細な機構なので、丁寧に使ってます。