ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 貫通部防火措置材
タフロックラクパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
注文コード
03872665
品番
TAFRPA30
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。
用途
電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
寸法(縦×横)(mm)
壁面用シート:463×63、貫通物用シート:133×38
適合開口径(mm)
30.5
呼び
PF.CD管:22以下
商品説明動画
タフロックラクパッド 80秒編
参考になった