曜日別特売
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539

112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539
112SL オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873539

オートヒンジ 100シリーズ 112型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組勝手左押し勝手セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)表面色シルバー注文コード03873539品番112SL
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下勝手左押し勝手適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構ありストップ角度85度および150度最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)付属品取付ネジ
注意
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03873539
2026-02-27
用途: 上桟Rドアのクローザー機能

2枚一組で、スプリングヒンジとダンパーヒンジで、スプリングヒンジだけだとバタンと勢い良く閉まるのを、ダンパーヒンジが油圧でゆっくりとスピードをコントロールしてくれる。スプリングヒンジのピンを入れる作業が結構大変。特にドアが額縁より中についていると、叩き込むハンマーがまっすぐ振り下ろせないので、むずかしい。ピンでなくてネジにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする