曜日別特売
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627

112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627
112SR-V オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器 03873627

オートヒンジ 100シリーズ 112型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組勝手右押し勝手セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)表面色ブラック注文コード03873627品番112SR-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下勝手右押し勝手適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構ありストップ角度85度および150度最大開扉角度(°)180表面色ブラックセット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)付属品取付ネジ
注意
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03873539
2026-02-27
用途: 上桟Rドアのクローザー機能

2枚一組で、スプリングヒンジとダンパーヒンジで、スプリングヒンジだけだとバタンと勢い良く閉まるのを、ダンパーヒンジが油圧でゆっくりとスピードをコントロールしてくれる。スプリングヒンジのピンを入れる作業が結構大変。特にドアが額縁より中についていると、叩き込むハンマーがまっすぐ振り下ろせないので、むずかしい。ピンでなくてネジにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする