長袖ジャンパー 253981

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03873975 品番 253981
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
アースグリーン サイズM 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする