クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 253981
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03874176
品番
253981
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属