クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 263981
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03874273
品番
263981
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
67
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属