クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖シャツ 26398
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03874858
品番
26398
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
袖丈
半袖