※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 極数4 定格電圧(V)125 AC/DC 注文コード03874896 品番PCW-1-1-4PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は極数・定格電圧など41種類から選べます 他の種類を見る

表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型

材質ソケット部、ボディ:黄銅 コンタクト部:ベリリウム銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 極数4 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)125 AC/DC 定格電流(A)1 表面処理ソケット部、ボディ:ニッケル下地スズメッキ コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回 適合ピン径(Φmm)オス:0.35〜0.47 挿抜力(g)30以上(1ピン当り) 絶縁耐圧(V/1分間)700 AC/DC
注意
※実装時の御注意
※長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが 発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする