スラックス(ワンタック) 31398

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03875314 品番 31398
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
パウダーブルー 股下(cm)79 ウエスト(cm)101 種別ワンタックスラックス サイズ101 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織) 色番15 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする