60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875535 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875535 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875535 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875535 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875535

Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03875535 品番 60000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55〜60℃)中温(45℃〜50℃)低温(35〜40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間〜8時間(使用環境により異なります)

ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)ナイロン100 サイズS 着丈(cm)56 肩幅(cm)39 胸囲(cm)94 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする