60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875578 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875578 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875578 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875578 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875578

Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L ブラック 注文コード03875578 品番60000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55〜60℃)中温(45℃〜50℃)低温(35〜40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間〜8時間(使用環境により異なります)

ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)ナイロン100 サイズ3L 着丈(cm)66 肩幅(cm)47 胸囲(cm)118 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする