60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875614 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875614 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875614 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875614 60000 Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03875614

Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL メイサイ 注文コード03875614 品番60000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55〜60℃)中温(45℃〜50℃)低温(35〜40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間〜8時間(使用環境により異なります)

メイサイ 種別ベスト 機能発熱 混率(%)ポリエステル100 サイズL 着丈(cm)60 肩幅(cm)43 胸囲(cm)106 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする