S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック2枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03875672
品番
SS2T 11.5
参考基準価格(税別)
¥13,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃長
22
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります