40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875815

Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L ネイビー 注文コード03875815 品番40050
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃〜50℃)中温(40〜45℃)低温(35〜40℃)の3段階設定。

ネイビー 種別ベスト 混率(%)ナイロン100 サイズ3L 着丈(cm)65 肩幅(cm)44 胸囲(cm)112 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする