40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875840

Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03875840 品番 40050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃〜50℃)中温(40〜45℃)低温(35〜40℃)の3段階設定。

ブラック 種別ベスト 混率(%)ナイロン100 サイズS 着丈(cm)57 肩幅(cm)36 胸囲(cm)94 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする