40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858 40050 Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875858

Wスイッチヒートインナーベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL ブラック 注文コード03875858 品番40050
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃〜50℃)中温(40〜45℃)低温(35〜40℃)の3段階設定。

ブラック 種別ベスト 混率(%)ナイロン100 サイズL 着丈(cm)62 肩幅(cm)40 胸囲(cm)100 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする