Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03875894 品番 50000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃〜50℃)中温(40〜45℃)低温(35〜40℃)の3段階設定。

グレー 種別ベスト 機能防寒 混率(%)ポリエステル100 サイズS 着丈(cm)56 肩幅(cm)39 胸囲(cm)94 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)6200 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする