50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928

 

50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875928

Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
グレー
内容量1セット注文コード03875928品番50000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。

用途作業着グレー種別ベスト機能防寒混率(%)ポリエステル100サイズLL着丈(cm)63肩幅(cm)45胸囲(cm)112バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする