50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937

 

50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937
50000 Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベース 03875937

Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1セット注文コード03875937品番50000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。

用途作業着グレー種別ベスト機能防寒混率(%)ポリエステル100サイズ3L着丈(cm)66肩幅(cm)47胸囲(cm)118バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする