アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ヒートジャケット・ベスト
ヒートオーバーフット【バッテリーセット】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03876095
品番
450080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指先周り熱線配置。55℃の温度で5時間稼働。靴下の上から着用してください。
色
ブラック
機能
発熱
混率(%)
綿78・ポリ18・PU 4 底面パイル素材
サイズ
M(24.5〜26.0cm)
丈(cm)
28
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
3000
用途
作業着