※手の甲

191284 プロダクターグローブ50枚入 ミタニコーポレーション 03876138 191284 プロダクターグローブ50枚入 ミタニコーポレーション 03876138

プロダクターグローブ50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 03876138 品番 191284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。素手感覚に近く、フィット感に優れています。左右兼用で無駄なくご使用いただけます。表面にシワ加工を施しております。

機能耐久性 ブラック サイズS 入数(枚)50 粉有無粉なし 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.8 手のひらまわり(cm)約17 厚さ(mm)約0.14 用途機械整備・各種メンテナンス作業
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には、膨張や浸透する恐れがありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする