※手の甲
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 使いきり手袋
ミタニコーポレーションの ニトリルゴム ディスポ手袋
プロダクターグローブ50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
03876156
品番
190892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。素手感覚に近く、フィット感に優れています。左右兼用で無駄なくご使用いただけます。表面にシワ加工を施しております。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
機能
耐久性
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
50
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8.8
手のひらまわり(cm)
約21
厚さ(mm)
約0.14
用途
機械整備・各種メンテナンス作業
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には、膨張や浸透する恐れがありますので使用しないでください。