S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック2枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03876293
品番
SS2T 4.0
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃長
8
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります