クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 25068
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03876303
品番
25068
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿55、ポリエステル45(パナマ)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属