ゲート工業
ゲート工業の 仮設機材
ゲート工業の 単管パイプ
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
03876524
品番
frat-08-3000s-50-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
長さ(m)
3
質量(kg)
12
材質
鋼製/JIS G3302
メッキ
溶融亜鉛めっき
用途
仮設足場・囲い等に使用可
付属品
取付金具×6個
肉厚(mm)
0.8
有効幅(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります。
手降ろし不可、フォークリフト等のご用意必須となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません