S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック2枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03876555
品番
SS2T 6.5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃長
15
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります