鮮度保持袋 タモテール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード03876619 品番10枚入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タモテールは特殊セラミック加工による「特殊素材でできたフィルム」で作られており、抗菌力・酸化防止力に優れているから、鮮度保持効果が期待できます!食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)に適合しております。

厚さ(mm)0.05 幅(mm)200 高さ(mm)450 マチ(cm)18 用途時間がたった食品の鮮度、気になったことありませんか? 野菜、果物、肉、魚、パン、スナック菓子等、マルチに使用できて、用途に合わせて常温・冷蔵・冷凍保存が可能なとっても画期的で日常に役立つ製品です。 寸法(mm)200×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする