EFLOAT(EVAフロート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 浮力(kg)2.7 注文コード03876664 品番E-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は浮力・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

スポンジゴムの一種であるEVA樹脂で生産しており、弾力性・衝撃性・柔軟性に優れております。
漁業用途・・・定置網や巻き網などのフロートとして、多くの漁業者に使用して頂いております。
レジャー用途・・・プールや海水浴場の囲いや緩衝材として使用して頂いております。
その他・・・港や船の防舷材として使用され、フェンダーが使用できない岸壁などでも使用可能です。

浮力(kg)2.7 穴径(Φmm)33 直径(Φmm)169 黄色 長さ(mm)177 質量(g)438 用途「漁業用途・レジャー用途・その他」と様々な環境に使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする