MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075

MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075 MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075 MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075 MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075 MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075 MHUM-RB2-GY 卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス) 東洋ケース 03877075

卓上型 超音波加湿器 rubin plus (ルビンプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03877075 品番MHUM-RB2-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズで、机の上でも邪魔にならないコンパクトな加湿器。超音波式なので熱くならず安全。USB接続でパソコンやUSBバッテリーから給電可能。
内部水タンク及びフィルターケースに抗菌素材を使用。ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ランプ(7色グラデーション)の切替えができます。水溶性アロマオイルとアロマウォーター対応。
【LEDランプの点灯について】
1.5秒長押し1:グラデーション
1.5秒長押し2:LED色固定
1.5秒長押し3:OFF

グレー 使用時間(時間)連続噴霧時:3(自動停止)、間隔噴霧時:5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.3 質量(g)128 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコーン 電源DC5V/350mA 加湿方式超音波式 噴霧量(mL/h)最大約40 付属品USBケーブル(1m)×1個、フィルター×3本 用途デスクワークや就寝時の加湿に。プレゼントやギフトにも。 容量(mL)150 連続使用時間(時間)連続噴霧時:3(自動停止)/間隔噴霧時:5(自動停止)
注意
※抗菌仕様につきましては、全ての菌で効果が実証されているわけではございません。
※付属のUSBケーブル以外のご使用は故障の原因となる可能性がございますので必ず付属のUSBケーブルをお使いください。
※精油、エッセンシャルオイルはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする