手のひらサイズで、机の上でも邪魔にならないコンパクトな加湿器。超音波式なので熱くならず安全。USB接続でパソコンやUSBバッテリーから給電可能。 内部水タンク及びフィルターケースに抗菌素材を使用。ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ランプ(7色グラデーション)の切替えができます。水溶性アロマオイルとアロマウォーター対応。 【LEDランプの点灯について】 1.5秒長押し1:グラデーション 1.5秒長押し2:LED色固定 1.5秒長押し3:OFF