4/1より値下げ!現場を応援

SS2TM 17.5 Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所) 03877343 SS2TM 17.5 Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所) 03877343

Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03877343 品番 SS2TM 17.5
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
刃長50 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)17.5 材質高級粉末ハイス 刃数2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする