用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17質量(kg)約4.3材質ABS樹脂、MDF電源DC20V/3.0A消費電力(W)60スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)