ダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL×2本) 注文コード03877380 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ハウスダストのもとにもなるダニから衣類や寝具類をガード。ダニを「よせつけにくい効果」をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、畳やマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。約1ヶ月防ダニ効果持続。殺虫成分・香料不使用。日本アトピー協会推薦品。抗菌・防臭効果で部屋干し臭・生乾き臭をすっきり。漂白剤や柔軟剤と併用可能。
【ご使用方法】
・全自動洗濯機、ドラム式洗濯機:柔軟剤投入口に本品を入れ、洗濯します。
・2槽式洗濯機:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、注水を止めて約5分間まわします。

容量(mL)500(1本あたり) 材質脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤 用途ダニ対策、防ダニ仕上げ剤として。 有効期間約1ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする