S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03877404
品番
SS2TM 3.0
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃長
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります