電気毛布 ミックスフランネル素材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03877547 品番YHK-46MF*
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,019
販売価格(税別)
7,290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。

消費電力(W)40 電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53 寸法(縦×横)(cm)120×60 材質ポリエステル100% 用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。 タイプSサイズ(ひざ掛け毛布)
注意
※電気代は電力料金目安単価27円/kWhとして計算しています。
※ドラム洗濯機使用不可。
※コントローラーは洗えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする