S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック4枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03877553
品番
SS4T 10.5
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃長
30
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10.5
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります